Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 10A; 24÷530VAC; WG480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 10A; 24÷530VAC; WG480
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 10A; 24÷530VAC; WG480
Artikel-Nr.:
     2805-WG480-D10Z
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     WG480D10Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais comus
halbleiterrelais
Hersteller: COMUS
Betriebstemperatur: -20...80°C
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: WG480
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 24...530V AC
Passendes Zubehör: WG-COVER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 125 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.