Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 45A; USchalt: 48÷480VAC; -20÷80°C; WGA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 45A; USchalt: 48÷480VAC; -20÷80°C; WGA0
Relais: Halbleiter; 45A; USchalt: 48÷480VAC; -20÷80°C; WGA0
Artikel-Nr.:
     2805-WGA0-12D45
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     WGA012D45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais comus
halbleiterrelais
Hersteller: COMUS
Betriebstemperatur: -20...80°C
Äußere Abmessungen: 107x73,2x27mm
Anwendung: 3-Phasen Wendeschaltung
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 45A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen;Wendeschaltung
Relaisserie: WGA0
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.