Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 10A; USchalt: 24÷660VAC; 3-phasen; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 10A; USchalt: 24÷660VAC; 3-phasen; -20÷80°C
Relais: Halbleiter; 10A; USchalt: 24÷660VAC; 3-phasen; -20÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-WGA3-16D10Z
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     WGA316D10Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais comus
halbleiterrelais
Hersteller: COMUS
Betriebstemperatur: -20...80°C
Äußere Abmessungen: 107x73,2x27mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: WGA3
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 24...660V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,91*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.