Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; Silikon; rot; 150°C; 600V; 3m; 10AWG; elastisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; Silikon; rot; 150°C; 600V; 3m; 10AWG; elastisch
Leitungen; Line; Cu; Silikon; rot; 150°C; 600V; 3m; 10AWG; elastisch
Artikel-Nr.:
     2805-WI-M-10-10-2
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-10-10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Litze
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: 150°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Kabeleigenschaften: elastisch
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderdurchmesser: 10AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 3m
Packungsinhalt - ft: 10ft
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Messkabel, Messleitung, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,89*
€ 36,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,27*
€ 37,42*
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 39,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.