Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGBW Steuerung; Doseneinbau; 9÷30VDC; IP20; FOX; 0÷45°C; 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RGBW Steuerung; Doseneinbau; 9÷30VDC; IP20; FOX; 0÷45°C; 2,4GHz
RGBW Steuerung; Doseneinbau; 9÷30VDC; IP20; FOX; 0÷45°C; 2,4GHz
Artikel-Nr.:
     2805-WI-RGBW-P
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     WI-RGBW-P
EAN/GTIN:
     5902431674223
Hersteller: F&F
Montage: Doseneinbau
Betriebstemperatur: 0...45°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Frequenz: 2,4GHz
Leistungsaufnahme: 1,5W
Anzahl Kanäle: 4
Maximalstrom: 4A
Steuerspannung: 9...30V DC
Anschlüsse: Schraubklemmen
Abmessungen: 48x43x20mm
Modul-Typ: RGBW Steuerung
Zusatzfunktionen: Hitzeschutz;Steuerungsmöglichkeit mit der Klingel-Taste
Kommunikationsprotokoll: WIFI
Herstellerserie: FOX
Software: eigene mobile Anwendung;FOX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.