Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 5dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 5dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal; 50Ω
Antenne; WiFi; 5dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-WIFI-ANT-SV03-SMA
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     WIFI-ANT-SV03-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: vertikal;abgewinkelt;aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 2,4...2,5GHz;4,9GHz...5825MHz
Länge: 195mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 5dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.