Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 2dBi; für Band; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 2dBi; für Band; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; -40÷85°C
Antenne; WiFi; 2dBi; für Band; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-WIFI-ANT063
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     WIFI-ANT063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: für Band
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 83,5MHz
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Maße (a x b x c): 115,6x21,7x5,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.