Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 2dBi; vertikal; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 2dBi; vertikal; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω
Antenne; WiFi; 2dBi; vertikal; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-WIFI-ANT401
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     WIFI-ANT401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;RP-SMA
Montage: abgewinkelt;aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 10,4mm
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Länge: 50mm
Polarisierung: vertikal
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 83,5MHz
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.