Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx® mit Sicherung; T7H; L. ges: 50mm; PROFESSIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit; Torx® mit Sicherung; T7H; L. ges: 50mm; PROFESSIONAL
Bit; Torx® mit Sicherung; T7H; L. ges: 50mm; PROFESSIONAL
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.21045
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     21045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WIHA
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge: 50mm
Werkzeug-Typ: Bit
Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: gehärtet
Herstellerserie: PROFESSIONAL
Ausführung der Lötspitze: Torx® mit Sicherung
Bit-Größe: T7H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.