Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; max.2,5Nm; Befestigung: sechseckig 6mm; 10%; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; max.2,5Nm; Befestigung: sechseckig 6mm; 10%; 1kVAC
Adapter; max.2,5Nm; Befestigung: sechseckig 6mm; 10%; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.2970/2.5
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41343
EAN/GTIN:
     4010995413439
Hersteller: WIHA
Befestigung: sechseckig 6mm
Drehmoment: max. 2,5Nm
Entspricht Norm: EN ISO 6789;IEC 60900
Max. Spannung: 1kV AC
Werkzeug-Typ: Adapter
Verpackungs-Art: Blister
Genauigkeit: 10%
Handelsname: ElectricVario
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 18,55*
€ 23,46*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 24,18*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 19,32*
€ 24,49*
1
€ 4,90*
ab € 18,73*
€ 24,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 32,24*
€ 42,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.