Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; Befestigung: sechseckig 4mm; MICO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher-Bits; Befestigung: sechseckig 4mm; MICO
Set: Schraubendreher-Bits; Befestigung: sechseckig 4mm; MICO
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.39971
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39971
EAN/GTIN:
     4010995399719
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
Hersteller: WIHA
Befestigung: sechseckig 4mm
Setinhalt: Adapter 1/4";1/4" Ratschenhalter;100mm Verlängerung;ESD Schraubendreher Griff
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Verpackungs-Art: Schachtel
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 65Stk.
Herstellerserie: MICO
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Sechskant;flach;6-kant-Steckschlüssel;Pentalobe
Bit-Größe: PH1;TX10;TX15;TX20;PH0;TX05;TX06;TX08;TX04;TX07;TX03;TX09;SL 4;HEX 2,5mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 2mm;SL 3;SL 3,5;PH00;PL5;PL1;PL2;PL3;PL4;PL6;HEX 1/8";HEX 3/32";HEX 5/64";HEX 7/64";HEX 9/64";SL 2,5;PH000;SL 1,8;HEX 0,7mm;HEX 0,9mm;HEX 1,3mm;HEX 1/16";SL 0,8;SL 1,2;SL 1,5;SL 2
Größe der Buchse: HEX 5,5mm;HEX 5mm;HEX 3mm;HEX 3,5mm;HEX 4mm;HEX 5/64";HEX 3/32";HEX 7/64";HEX 1/8";HEX 9/64";HEX 5/32";HEX 3/16";HEX 7/32";HEX 2mm;HEX 2,5mm;HEX 4,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,80*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,18*
€ 190,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,88*
€ 160,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,80*
€ 154,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.