Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Pozidriv®; PZ2; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm); T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bit; Pozidriv®; PZ2; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm); T
Bit; Pozidriv®; PZ2; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm); T
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.41602
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41602
EAN/GTIN:
     4010995416027
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Hersteller: WIHA
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeug-Typ: Bit
Verpackungs-Art: Kunststoffkasette
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: T
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 7,10*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,05*
€ 7,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,11*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 8,11*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 12,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.