Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; Adern: 25; 400mm; D-Sub F SH,IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel; Adern: 25; 400mm; D-Sub F SH,IDC
Verbindungskabel; Adern: 25; 400mm; D-Sub F SH,IDC
Artikel-Nr.:
     2805-WIRFA-30051250400
Hersteller:
     WIRFA
Herst.-Nr.:
     IC3-D25F-IDC26-SH-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WIRFA
Schirmaufbau: geschirmt
Anzahl Adern: 25
Kabellänge: 0,4m
Bauart Kabel/Anschluss: IDC;D-Sub F SH
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Passendes Zubehör: IS2-2IDC-S-26;IS2-2IDC-W-26;IS2-IDC-S-26;IS2-IDC-S-26-LED-U1;IS2-IDC-W-26
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WIRFA:
WIRFA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.