Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; Adern: 25; 600mm; D-Sub F,IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIRFA-30090250600
Hersteller:
     WIRFA
Herst.-Nr.:
     IC3-D25F-IDC26-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WIRFA
Anzahl Adern: 25
Kabellänge: 0,6m
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub F;IDC
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Passendes Zubehör: IS2-2IDC-S-26;IS2-2IDC-W-26;IS2-IDC-S-26;IS2-IDC-S-26-LED-U1;IS2-IDC-W-26
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WIRFA:
WIRFA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.