Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 114,8mm; W: 2,5mm; Polyamid; natürlich; Ømax: 25,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIT-18R-HT-M
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     WIT-18R-HT-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ESSENTRA
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 114,8mm
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 25,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,92*
€ 124,8548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,69*
€ 122,2011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,99*
€ 107,0881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,53*
€ 94,6407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,81*
€ 79,5039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.