Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Halterung; L: 160mm; W: 3,6mm; ØÖffn.Mont: 4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIT-30RRA-4-M
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     WIT-30RRA-4-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Hersteller: ESSENTRA
Durchmesser der Montageöffnung: 4,8mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 160mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,36*
€ 234,8584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,27*
€ 231,1813
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 178,49*
€ 212,4031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,05*
€ 184,5095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,05*
€ 180,9395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,90*
€ 154,581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.