Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; doppelt; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIT-DH-1
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     WIT-DH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ESSENTRA
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 0,2m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: doppelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,48*
€ 224,2912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,17*
€ 219,1623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,24*
€ 199,0156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,72*
€ 171,0268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,90*
€ 145,061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.