Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 3A
Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-WKV120
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WKV 120
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 12
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 20,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 20,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,41*
Zubehör
Lumberg
SFV 120
ab € 9,20*
Zubehör
Lumberg
SGR 120
ab € 10,46*
Zubehör
Lumberg
SV 120
ab € 7,28*
Zubehör
Lumberg
WSV 120
ab € 6,59*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,01*
Zubehör
Lumberg
SGV 120
ab € 9,86*
Zubehör
Lumberg
SV 120-8
ab € 366,47*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.