Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel; KONTAKT WL; 200ml; Spray; Dose; farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsmittel; KONTAKT WL; 200ml; Spray; Dose; farblos
Reinigungsmittel; KONTAKT WL; 200ml; Spray; Dose; farblos
Artikel-Nr.:
     2805-WL/200
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     71009-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KONTAKT CHEMIE
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,2l
Verpackungs-Art: Dose
Einheitspreis: Ja
Chemischen Mittels-Typ: Reinigungsmittel
Mittelanwendung: Reinigen;Entfetten
Mittelbestimmung: elektrische Kontakte;elektronische Ausrüstung
Form: Spray
Dichte: 0,77g/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: KONTAKT WL
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308;KontaktChemie_CRC_202403_lp
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK;FR;DA;ET;IT;LT;LV;NL;NO;RU;FI;SV;BG;PT
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.