Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerkarte: WiFi Netzwerk; USB 2.0; 300Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computerkarte: WiFi Netzwerk; USB 2.0; 300Mbps
Computerkarte: WiFi Netzwerk; USB 2.0; 300Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-WL0086B
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WL0086B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
wlan stick logilink
usb wlan adapter
Hersteller: LOGILINK
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 300Mbps
Ausführung: USB 2.0
Computerkarte-Typ: WiFi Netzwerk
Kommunikation mit dem Computer: USB
Verschlüsselung: WEP;WPA;WPA2;WPA-PSK;WPA2-PSK
Standard: IEEE 802.11b;IEEE 802.11g;IEEE 802.11n
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,82*
€ 7,33*
€ 6,78*
ab € 5,59*
€ 8,04*
€ 4,50*
ab € 5,61*
€ 8,32*
€ 5,50*
ab € 5,31*
€ 8,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.