Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 10VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 10VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 10VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1A337M0811MBB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1A337M0811MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 0,14Ω
Betriebsdauer: 3000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.