Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 3300uF; 10VDC; Ø12x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 3300uF; 10VDC; Ø12x25mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 3300uF; 10VDC; Ø12x25mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1A338M12025BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1A338M12025BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3mF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 38mΩ
Betriebsdauer: 5000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.