Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 10VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 10VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 10VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1A477M0811MBB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1A477M0811MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 0,14Ω
Betriebsdauer: 3000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.