Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 25VDC; ±20%; 0,1Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 25VDC; ±20%; 0,1Ω
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 25VDC; ±20%; 0,1Ω
Artikel-Nr.:
     2805-WL1E337M1012MBB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1E337M1012MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,1Ω
Betriebsdauer: 5000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0775*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.