Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 25VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 25VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 25VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-WL1E477M1016MBB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1E477M1016MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 80mΩ
Betriebsdauer: 5000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0958*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3289*
€ 0,39139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.