Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 50VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 50VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 50VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1H107M0811MBB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1H107M0811MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,24Ω
Betriebsdauer: 3000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.