Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1H226M05011BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1H226M05011BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 1,2Ω
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,484*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.