Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x16mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1H227M10016BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1H227M10016BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,12Ω
Betriebsdauer: 5000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.