Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 50VDC; Ø10x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 50VDC; Ø10x20mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 50VDC; Ø10x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1H337M10020BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1H337M10020BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,1Ω
Betriebsdauer: 5000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,192*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.400 Stück (ab € 0,13753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 966,784*
€ 1.150,47296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 951,104*
€ 1.131,81376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 919,488*
€ 1.094,19072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 900,416*
€ 1.071,49504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 880,192*
€ 1.047,42848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.