Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 50VDC; Ø6,3x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 50VDC; Ø6,3x11mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 50VDC; Ø6,3x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1H476M6L011BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1H476M6L011BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,43Ω
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.