Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 50VDC; Ø12x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 50VDC; Ø12x25mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 50VDC; Ø12x25mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1H687M12025BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1H687M12025BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 65mΩ
Betriebsdauer: 5000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.