Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 63VDC; Ø10x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 63VDC; Ø10x16mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 63VDC; Ø10x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1J107M10016BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1J107M10016BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 0,12Ω
Betriebsdauer: 5000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0763*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4067*
€ 0,48397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.