Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 35VDC; Ø12x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 35VDC; Ø12x25mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 35VDC; Ø12x25mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL1V108M12025BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL1V108M12025BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 38mΩ
Betriebsdauer: 5000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.