Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 100VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 100VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 100VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-WL2A226M0811MBB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WL2A226M0811MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 100V DC
Impedanz: 0,6Ω
Betriebsdauer: 3000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,928*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 28.800 Stück (ab € 0,05281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.628,064*
€ 1.937,39616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.619,136*
€ 1.926,77184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.572,768*
€ 1.871,59392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.543,68*
€ 1.836,9792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.520,928*
€ 1.809,90432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.