Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 600mA; 1206; R: 150mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WLBD3216K2U121PP
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WLBD3216K2U121PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit 120 ohm
smd ferrit
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,15Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,6A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,46*
€ 52,9074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.