Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 50Ω; SMD; 800mA; 1206; R: 80mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WLBD3216K2U500PP
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WLBD3216K2U500PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 80mΩ
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,8A
Impedanz bei 100MHz: 50Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,38*
€ 58,7622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.