Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 500mA; 1206; R: 300mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WLBD3216K2U601PP
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WLBD3216K2U601PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,41*
€ 58,7979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,63*
€ 54,2997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.