Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Dimmer; geklebt,schraubbar; 12÷24VDC; IP54; 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Dimmer; geklebt,schraubbar; 12÷24VDC; IP54; 2,4GHz
Kabelloser Dimmer; geklebt,schraubbar; 12÷24VDC; IP54; 2,4GHz
Artikel-Nr.:
     2805-WLIGHTBOXSPRO
Hersteller:
     BLEBOX
Herst.-Nr.:
     WLIGHTBOXS PRO
EAN/GTIN:
     5900168580312
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
Hersteller: BLEBOX
Montage: schraubbar;geklebt
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Frequenz: 2,4GHz
Leistungsaufnahme: 1W
Anzahl Kanäle: 1
Maximalstrom: 5A
Anwendung: Gebäudeautomatik;intelligentes Haus;iPad;iPhone;iPad mini;Android;Personal Computer;Windows Phone
Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Anschlüsse: Schraubklemmen
Leistungsbelastung: 120W
Abmessungen: 50x92x28mm
Modul-Typ: kabelloser Dimmer
Zusatzfunktionen: Steuerung über Mobiltelefon
Steuerung: kabellos
Kommunikationsprotokoll: µWiFi
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Software: eigene mobile Anwendung;wBox
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BLEBOX:
BLEBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.