Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; 7÷40mm; Polyamid 66; gelb; -40÷100°C; Kabelbinder; H: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-WM-1248820000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SFX 10/60 S MC NE GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -40...100°C
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Höhe: 60mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Etikett
Leitungsaußendurchmesser: 7...40mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 9,5x60mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,29334*
€ 0,41334*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3011*
€ 0,4311*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3176*
€ 0,4476*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3219*
€ 0,4619*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.