Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; 7÷40mm; Aluminium; natürlich; -55÷130°C; SFX-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-WM-1422560000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SFX-M 11/60-5 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -55...130°C
Material: Aluminium
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Etikett
Leitungsaußendurchmesser: 7...40mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 11,2x45mm
Herstellerserie: SFX-M
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,08876*
€ 1,38876*
50
€ 5,00*
ab € 1,1042*
€ 1,4042*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,1177*
€ 1,4277*
50
Frei Haus
ab € 1,1374*
€ 1,4474*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1341120000
ab € 143,66*
Zubehör
Weidmüller
2068020000
ab € 33,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.