Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 10m; gelb; Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 10m; gelb; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 10m; gelb; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-WM-1423290000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HSS-HF 12.7-25.4EL Y10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...105°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 108,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,87*
€ 111,18*
€ 5,46*
ab € 91,12*
€ 111,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,57*
€ 114,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 98,97*
€ 145,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2672590000
ab € 77,55*
Zubehör
Weidmüller
1426210000
ab € 74,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.