Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 13m; weiss; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 13m; weiss; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 13m; weiss; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-WM-1423340000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...105°C
Material: Polyolefin
Länge: 13m
Einheitspreis: Ja
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,17*
€ 57,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,57*
€ 49,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,75*
€ 42,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.