Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 4,8mm; L: 13m; gelb; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WM-1489550000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HSS 1.6-4.8 EL Y13M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 13m
Einheitspreis: Ja
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,98*
€ 60,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,70*
€ 59,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,46*
€ 52,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.