Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6,4mm; L: 13m; weiss; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WM-1489650000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HSS 2.1-6.4 EL W13M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 13m
Einheitspreis: Ja
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,1mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,80*
€ 72,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,57*
€ 70,89
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 52,94*
€ 63,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,62*
€ 55,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,78*
€ 54,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.