Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 30m; gelb; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WM-1513200000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HSS-HF 6.4-12.7 EL Y30M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...105°C
Material: Polyolefin
Länge: 30m
Einheitspreis: Ja
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,4mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 221,52*
€ 263,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 217,25*
€ 258,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 193,11*
€ 229,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 171,25*
€ 203,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 168,60*
€ 200,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 147,64*
€ 175,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.