Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 75m; gelb; Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-WM-1562650000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HSS-HF 1.6-3.2 EL Y75M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...105°C
Material: Polyolefin
Länge: 75m
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 172,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,30*
€ 173,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,61*
€ 178,04*
Frei Haus
ab € 149,07*
€ 179,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 183,49*
€ 263,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2672590000
ab € 77,72*
Zubehör
Weidmüller
1426210000
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.