Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; 7÷40mm; Polyamid 66; gelb; -50÷120°C; VT SFX; Kabelbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etikett; 7÷40mm; Polyamid 66; gelb; -50÷120°C; VT SFX; Kabelbinder
Etikett; 7÷40mm; Polyamid 66; gelb; -50÷120°C; VT SFX; Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     2805-WM-1727740004
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VT SFX 9/24 MC NE GE V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...120°C
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Etikett
Leitungsaußendurchmesser: 7...40mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Herstellerserie: VT SFX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,2816*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 0,37588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,4208*
€ 227,79075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,6912*
€ 226,92253
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 170,4128*
€ 202,79123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,992*
€ 163,02048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,272*
€ 157,40368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,2816*
€ 143,1351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.