Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; 5÷8mm; Polyester; weiss; -40÷150°C; herausziehbar; WM


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-WM-2006230000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WM 3/12 5.0-8.0 MM WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...150°C
Material: Polyester
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Mechanische Montage: herausziehbar
Kabel Zubehör-Typ: Etikett
Leitungsaußendurchmesser: 5...8mm
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 12x10mm
Herstellerserie: WM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,94*
€ 274,62*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 233,66*
€ 275,20*
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 277,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,02*
€ 278,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 240,36*
€ 351,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,04*
€ 417,7376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,62*
€ 405,3378
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 303,80*
€ 361,522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,10*
€ 296,429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,92*
€ 295,0248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,36*
€ 286,0284
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,12018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 76,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.