Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; 7÷40mm; Polyamid 66; gelb; -50÷120°C; Kabelbinder; H: 24mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-WM-2009940000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SFX 9/24 S MC NE GE V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...120°C
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 24mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Etikett
Leitungsaußendurchmesser: 7...40mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 9x23,9mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,0416*
€ 45,0516*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,1628*
€ 45,1728*
€ 3,90*
ab € 35,0604*
€ 46,3908*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,9448*
€ 47,394*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,8008*
€ 61,8504*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,8504*
€ 73,60198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,0504*
€ 71,45998
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,35*
€ 62,2965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,6608*
€ 55,52635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,8404*
€ 53,36008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,8008*
€ 46,17295
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,32334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.