Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsucher-Sender; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsucher-Sender; IP65
Kabelsucher-Sender; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-WMGBLKN2000
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     LKN-2000
EAN/GTIN:
     5907624012196
Hersteller: SONEL
Betriebstemperatur: -20...55°C
Stromquelle: Batterie LR20 D 1,5V x10
Dichtheitsklasse: IP65
Abtaster-Typ: Kabelsucher - Sender
Sendermaße: 255x190x305mm
Batterie/Akku: Batterie LR20 D 1,5V x10
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.816,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.083,87*
€ 4.859,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.035,98*
€ 4.802,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.903,87*
€ 4.645,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.843,61*
€ 4.573,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.816,05*
€ 4.541,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.